エシャロット兼用鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24650737 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。

容量(L)3.6 サイズ(cm)20 材質(本体)アルミニウム・プレス、兼用鍋の目皿:アルミニウム(アルマイト加工) 板厚(mm)1 加工硫酸アルマイト加工 本体高さ(mm)121 材質(取手)フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする