hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
純しゅう酸味づくし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24651053
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
お一人様から大家族まで、豊富なサイズバリエーションで幅広くお使いいただけます。
容量(L)
14
サイズ(cm)
34
材質(本体)
アルミニウム・プレス
板厚(mm)
0.9
加工
しゅう酸アルマイト加工
本体高さ(mm)
169
材質(取手)
フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応