グラファイト ミニグリラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24782636 品番CAG-MG7A(G)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手軽に本格焼肉が楽しめる[七輪」をイメージした卓上調理器。イヤな煙や脂のにおいを発生から抑える構造。余分な脂もカット。
わずか0.2秒で発熱。肉をふっくら焼き上げるアラジンならではの技術。手軽に使えるコンパクトサイズ。マグネットプラグ採用。

用途ホットプレート、グリルとして。焼肉 ロースター 省エネ 遠赤グラファイト 卓上 減煙 スモークレス BBQ 海鮮焼き 高火力 コンパクト。 質量(kg)3.2 グリーン 消費電力(W)750 出力2段階(450/750W) 電源AC100V(50/60Hz) プレートグリルプレート 安全装置空焼き防止機能、トレイ検知スイッチ 電源コード(m)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×25.5×12.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする