曜日別特売
M-10BC 10BC 青銅スイングチャッキ弁【JIS10K】 三吉バルブ 24907665

10BC 青銅スイングチャッキ弁【JIS10K】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード24907665品番M-10BC
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(本体)CAC406寸法L(mm)80寸法H(mm)51.5規格10K、JIS B2011最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4寸法W(mm)0.6使用流体油、ガス、空気、脈動水、飽和蒸気、静流水材質(弁体)CAC406
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする