曜日別特売
YST6060 アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 25069365

YST6060 アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 25069365
YST6060 アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 25069365
YST6060 アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 25069365
YST6060 アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 25069365
YST6060 アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 25069365
YST6060 アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 25069365
YST6060 アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 25069365
YST6060 アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 25069365
YST6060 アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 25069365
YST6060 アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 25069365
YST6060 アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 25069365
YST6060 アウトドアテーブル YAMAZEN(山善) 25069365

アウトドアテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量
1台
注文コード
25069365
品番
YST6060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

場所を選ばず楽しめる、アルミフォールディングテーブル。
2WAY仕様で立ったままやチェアに座ってご使用する際に最適な高さに調節できて、キャンプがもっと楽しくなります。
天板は耐滴加工だからさっと拭けて汚れにくい。微調整アジャスター付きで、細かい高さ調節も可能。

用途
キャンプ,アウトドア、バーベキューなどに。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/レジャーテーブル/キャンプテーブル/折りたたみテーブル/バーベキュー/BBQ/花見
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(ポリエステル)、脚部:アルミ・スチール
質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×60×26/59
天板耐荷重(kg)
20
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×600
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×475×80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25069365YST606062979019YAT-6060 BWHYST6060 アウトドアテーブル 折りたたみ YAMAZEN(山善) 62979019アウトドアテーブル 折りたたみYAMAZEN(山善)1台
¥4,998
税込¥5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする