キナリフ IH対応片手鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25188514 品番 RB-2697
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

調理の様子が見れるガラス蓋付でツールの一時御木にも対応しております。
内面はこびりつきにくく、金属のお玉が使えるフッ素樹脂加工となっているのでお手入れしやすいです。
ナチュラルで優しい本体カラーとなっております。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターどちらでも使用することができます。

種別IH対応 材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装 寸法(mm)約355×190×145 質量(g)790 サイズ(cm)18 容量(L)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする