キナリフ IH対応両手鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25188530 品番RB-2698
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

調理の様子が見れるガラス蓋付でツールの一時御木にも対応しております。
内面はこびりつきにくく、金属のお玉が使えるフッ素樹脂加工となっているのでお手入れしやすいです。
ナチュラルで優しい本体カラーとなっております。
ガスコンロ・IHクッキングヒーターどちらでも使用することができます。

種別IH対応 材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装 寸法(mm)約320×205×40 質量(g)980 サイズ(cm)20 容量(L)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする