味むすび IH対応アルミ雪平鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25188566 品番 RB-2586
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

素朴で温かみのある昔ながらの雪平鍋です。
茹でる、蒸す、炒める、煮るなど様々な調理場面に使用することができます。
ぬくもりのある気ハンドル、汁物などを注ぎやすい両口付、温かみの感じるかか風合いの槌目加工が特徴です。
ガスコンロ・IHクッキングヒータどちらにも使用することができます。

種別IH対応 材質本体:アルミニウム合金 寸法(mm)約325×195×125 質量(g)440 サイズ(cm)18 容量(L)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする