曜日別特売
ODCF-20 トランクカーゴ フラット天板仕様 TRUSCO 25258575

 

ODCF-20 トランクカーゴ フラット天板仕様 TRUSCO 25258575
ODCF-20 トランクカーゴ フラット天板仕様 TRUSCO 25258575
ODCF-20 トランクカーゴ フラット天板仕様 TRUSCO 25258575
ODCF-20 トランクカーゴ フラット天板仕様 TRUSCO 25258575
ODCF-20 トランクカーゴ フラット天板仕様 TRUSCO 25258575
ODCF-20 トランクカーゴ フラット天板仕様 TRUSCO 25258575
ODCF-20 トランクカーゴ フラット天板仕様 TRUSCO 25258575
ODCF-20 トランクカーゴ フラット天板仕様 TRUSCO 25258575

トランクカーゴ フラット天板仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)22
オリーブドラブ
内容量1台注文コード25258575品番ODCF-20
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。
積み重ねのできる多目的収納ボックスです。
フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
耐荷重100kgです。
持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。
フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。
ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。
同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。
耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。

用途
防災用品収納などに。
50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)392×294×357内寸(幅×奥行×高さ)(mm)309×217×289容量(L)22オリーブドラブトラスコ品番207-3996アズワン品番64-8629-34
注意
※フタのみの販売はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする