トランクカーゴ フラット天板仕様

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25258654 品番 GYCF-50
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。
積み重ねのできる多目的収納ボックスです。
フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
耐荷重100kgです。
持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。
フラット天板仕様70Lに2個並べて積み重ねることができます。
ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。
同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。
耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。

用途
防災用品収納などに。
50Lは20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
70Lは30型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×390×357 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)504×306×293 容量(L)50 グレー トラスコ品番207-3994 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.7 耐荷重(kg)100(天板)、50(本体) 梱包数4台 アズワン品番64-8543-81 外寸法・高さ(mm)357 外寸法・奥行(mm)390 外寸法・間口(mm)600 有効内寸法・間口(mm)504 有効内寸法・奥行(mm)306 有効内寸法・高さ(mm)293
注意
※フタのみの販売はしておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする