トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25288955 品番 GYCFL-70
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。
積み重ねのできる多目的収納ボックスです。
フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
耐荷重100kgです。
持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。
20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。
同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。
耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)780×390×240 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)692×305×172 容量(L)40 グレー 用途防災用品収納などに。 仕様仕切板(別売):SHI-LOW トラスコ品番369-5135 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3.3 耐荷重(kg)天板100、本体50 天板耐荷重(kg)100 梱包数2台 高さ外寸(mm)240 外寸法・高さ(mm)240 外寸法・奥行(mm)390 外寸法・間口(mm)780 有効内寸法・間口(mm)692 有効内寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・高さ(mm)172
注意
※フタのみの販売はしておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする