#44577 大型クーラーボックス ポーラー イグルー 25544086

#44577 大型クーラーボックス ポーラー イグルー 25544086
#44577 大型クーラーボックス ポーラー イグルー 25544086
#44577 大型クーラーボックス ポーラー イグルー 25544086
#44577 大型クーラーボックス ポーラー イグルー 25544086
#44577 大型クーラーボックス ポーラー イグルー 25544086
#44577 大型クーラーボックス ポーラー イグルー 25544086
#44577 大型クーラーボックス ポーラー イグルー 25544086
#44577 大型クーラーボックス ポーラー イグルー 25544086
#44577 大型クーラーボックス ポーラー イグルー 25544086
#44577 大型クーラーボックス ポーラー イグルー 25544086

大型クーラーボックス ポーラー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25544086
品番
#44577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のクーラーボックス。本体に詰められている厚いウレタンで保冷力も抜群。大容量の大型クーラー。350ml缶188本収納可能。

用途
クーラーBOX、クーラーバッグ、保冷バッグとして。防災用品としても。
容量(L)
114
材質
ポリエチレン、ABS樹脂、ウレタンフォーム
質量(kg)
8
ホワイト
タイプ
ポーラー120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×440×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25544086
2019-09-09
用途: 観光農園でお客様に氷を大量に提供するための保管庫として
オフィス白ヒ沼サービス業

軽量で丈夫なので、氷をいれたまま数メートル移動させなくてはいけないときも重すぎません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする