ティファール圧力鍋クリプソミニット パーフェクト

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25708516 品番 P4620735
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

セット内容:鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック加圧状況をモニターし、火加減のタイミングをお知らせします。充実の付属品で、1台3役中かごを使えば蒸し料理に、ガラス蓋を使えば普通の料理に。ハンドルを片手で上げ下げするだけのカンタン開閉。

容量(L)6 セット内容鍋本体、圧力蓋、ガラス蓋、中かご、中かご台、レシピブック 質量(kg)2.35 内径×高さH(Φmm×mm)220×169 底径(Φmm)155 炊飯容量白米:約6合 TKG品番9-0050-0102 TKG品番(2017)6-0094-0902

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25708507
2021-12-12
用途:
調理

火にかけてから、沸騰して計測開始と調理終了時と両方鳴るタイマーに驚きました。その他も以前に使っていたアルミ製より格段に軽く、色々良く出来ています。ただ、お年寄りが使う場合、使用方法が細かく決められ、説明書を熟読しながらの使用を面倒に感じるのではないでしょうか?また、割と容量が少ないので、子育て中の方などは大きい方を買うのが良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする