※使用例
ボスカ
ボスカの 料理道具
ボスカの 鍋・釜・やかん
ボスカの フォンデュ鍋・用品
ボスカ プロコレクションフォンデュセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25718736
品番
853541
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
セラミック、ウッド、ステンレス
容量(mL)
1500
適合
8人用
セット内容
フォンデュ鍋、台、フォーク×8、バーナー
間口W×奥行D×高さH(mm)
308×228×200
TKG品番
9-1896-1301
TKG品番(2017)
6-1682-1101