パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 天ぷら鍋・揚げ鍋
プチクック ホーロー天ぷら鍋16cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25894277
品番
HB-1678
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内面が白いので揚がり具合がよくわかります。
1人分の揚げ物やお弁当作りに。
深型+つぼ型で油はねしにくい形状です。
サイズ(cm)
16
適合
ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×160×105
底面の厚さ(mm)
0.9