あじ美 アルミ行平鍋

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25894873 品番 H-2857
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

注ぎやすい両口付。

サイズ(cm)18 材質本体:アルミニウム合金、取手:天然木 質量(g)267 適合ガス火専用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×200×85 底面の厚さ(mm)1.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25894882
2024-01-20
用途:
お店での使用
FlatyFlaty 様 (飲食業)

この行平鍋はオープン当時からの使用です。
使いやすいです。

対象商品:
25894864
2023-01-23
用途:
少しの温め
堂島運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

一人分のラーメんや、レトルトの温めに買いました。安いし十分機能してますが、煮物したり二人分作るには、もう一回り大きいのが便利です。

対象商品:
25894882
2023-02-03
用途:
家庭料理使用
運輸・通信業

数ヶ月使用したら持ち手が緩んで来た、水に着けたが直らず、使用に支障はない。

1人が参考にしています
対象商品:
25894864
2022-12-13
用途:
丼もの、麺類の調理
大福屋レンガ通り店 様 (飲食業)

とても軽量で使いやすいですが、熱伝導が良いのか、取っ手が熱くなります。
そこがいまいちです。

対象商品:
25894864
2018-02-17
用途:
調理時
飲食業

とてもお値打ちですがしっかりした商品です。もう少し大きい鍋も購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする