柳宗理
柳宗理の 料理道具
柳宗理の 鍋・釜・やかん
柳宗理の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ステンレスパスタパン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25922479
品番
121506011270
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
柳宗理ステンレスパスタパンは、本体にコランダー(中カゴ)を組み合わせてお使いください。エキスパンドメタルでできたコランダーは目が細かく開孔率が大きいため良く水が切れます
材質
18-8ステンレス
質量(g)
1990
サイズ(cm)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W347×D237×H247
満水容量(mL)
6000