匠(日本洋食器)
匠(日本洋食器)の 料理道具
匠(日本洋食器)の 鍋・釜・やかん
匠(日本洋食器)の 天ぷら鍋・揚げ鍋
天ぷら鍋段付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25923294
品番
121516100013
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
日本製の高品質鉄材を使用し、手軽に鉄分が摂取できます。高い熱伝導率で食材の奥までしっかりと熱が伝わり、旨味を閉じ込めます。
材質
本体・取手:鉄アミ:鉄(クロームメッキ)
質量(g)
本体:870 あみ:32
サイズ(cm)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×244(径240)×110
底径(Φmm)
150
満水容量(mL)
3400