アークランドサカモト
アークランドサカモトの 料理道具
アークランドサカモトの 鍋・釜・やかん
アークランドサカモトの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ステンレス3層底 両手鍋 PRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26069060
品番
PR4053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,480
ステンレス3層底の20cmの両手鍋です。
3層底は熱の伝わりが早く保温性の優れた焦げ付きにくい構造です。
IHからガス火までの熱源に対応しています。
ガスコンロで直火調理ができます。
用途
調理の際に
仕様
ガラス蓋
種別
両手鍋
材質
ステンレス
サイズ(cm)
20
対応商品
電磁調理器、ガス、電気プレート、セラミックヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
アズワン品番
64-3673-57
満水容量(L)
3.6