カクセー
カクセーの 料理道具
カクセーの 鍋・釜・やかん
カクセーの やかん
ニルワーカ 笛吹ケトル 2.2L
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26373815
品番
IF-08
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
お湯が沸くと笛を鳴らしてお知らせ♪便利なインファントリー笛吹きケトル満水容量:2.2L、適正容量:1.5L
材質
側面:ステンレス鋼(クロム13%・マンガン10%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼、取手・つまみ・笛部/フェノール樹脂
寸法(mm)
約182×210×220
容量(L)
満水容量:2.2、適正容量:1.5
コード
43197880
アズワン品番
65-0434-30