エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの ベルト
エスコの Vベルト(スタンダード)
穴あきVベルト EA967Vシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26462916
品番
EA967VA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,040
販売価格(税別)
¥
16,400
バスケットに入れる
必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。ドライバー1本で取付簡単。継手金具で止めるだけ。突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。
形状
A形
種類
Vベルト
径(Φmm)
【プーリピッチ】標準/130 最小/100
穴径(Φmm)
2.5
ベルト長さ(m)
10
ベルト上幅(mm)
12.5
寸法T(mm)
9
穴間隔(mm)
8
アズワン品番
65-2296-10
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方