穴あきVベルト EA967Vシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26462934 品番 EA967VB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,512
販売価格(税別)
5,920

必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。ドライバー1本で取付簡単。継手金具で止めるだけ。突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。

形状B形 種類Vベルト 径(Φmm)【プーリピッチ】標準/180 最小/130 穴径(Φmm)3 ベルト長さ(m)2 ベルト上幅(mm)16.5 寸法T(mm)11 穴間隔(mm)9 アズワン品番65-2296-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする