穴あきVベルト EA967Vシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26462977 品番 EA967VM-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,160
販売価格(税別)
15,600

必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。ドライバー1本で取付簡単。継手金具で止めるだけ突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。

形状M形 種類Vベルト 径(Φmm)【プーリピッチ】標準/80 最小/60 穴径(Φmm)2 ベルト長さ(m)10 ベルト上幅(mm)10 寸法T(mm)5.5 穴間隔(mm)5 アズワン品番65-2296-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする