EBM(江部松商事)
EBM アルミ プロシェフ 電磁 寸胴鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
27
7.3
11
15
20
27
35
45
57
サイズ(cm)
33
21
24
27
30
33
36
39
42
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270679
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
33
容量(L)
27
質量(kg)
4.2
サイズ(cm)
33
深さ(mm)
330
板厚(mm)
3.2
外径(mm)
355
EBM品番
8106300
内径(cm)
33