debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 寸胴鍋
デバイヤー イノックス 三重底 寸胴鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271056
品番
32cm
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
容量(L)
20
質量(kg)
4.1
サイズ(cm)
32
深さ(mm)
260
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
275
外径(mm)
337
EBM品番
6261000
内径(cm)
32