debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 片手鍋
デバイヤー イノックス 三重底 深型片手鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27271214
品番
18cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.6
質量(kg)
0.7
深さ(mm)
80
板厚(mm)
0.7
底径(Φmm)
143
外径(mm)
170
EBM品番
6258800
内径(cm)
160