debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 片手鍋
デバイヤー イノックス 三重底 深型片手鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27271223
品番
20cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
2.2
質量(kg)
0.8
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
90
板厚(mm)
0.7
底径(Φmm)
160
外径(mm)
191
EBM品番
6258900
内径(cm)
18