debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 片手鍋
デバイヤー イノックス 三重底 深型片手鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27271239
品番
22cm
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
3
質量(kg)
0.9
サイズ(cm)
22
深さ(mm)
100
板厚(mm)
0.7
底径(Φmm)
178
外径(mm)
210
EBM品番
6259000
内径(cm)
20