debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 片手鍋
デバイヤー イノックス 三重底 浅型片手鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271275
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
容量(L)
3.3
質量(kg)
1.4
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
73
板厚(mm)
0.7
底径(Φmm)
212
外径(mm)
253
EBM品番
6259700
内径(cm)
24