debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 片手鍋
デバイヤー イノックス 三重底 浅型片手鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271284
品番
28cm
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
容量(L)
5
質量(kg)
1.9
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
82
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
255
外径(mm)
293
EBM品番
6259800
内径(cm)
28