debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 片手鍋
デバイヤー イノックス 三重底 浅型片手鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271293
品番
32cm
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
容量(L)
6.4
質量(kg)
2.8
サイズ(cm)
32
深さ(mm)
90
板厚(mm)
0.9
底径(Φmm)
288
外径(mm)
337
EBM品番
6259900
内径(cm)
32