debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 片手鍋
デバイヤー イノックス 三重底 ソトーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27271327
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.8
質量(kg)
0.8
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
65
板厚(mm)
0.9
底径(Φmm)
147
外径(mm)
210
EBM品番
6259500
内径(cm)
20