debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 片手鍋
デバイヤー アフィニティ ソースパン(蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271449
品番
14cm
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
容量(L)
1.2
質量(kg)
0.8
サイズ(cm)
14
深さ(mm)
75
板厚(mm)
2.3
底径(Φmm)
115
外径(mm)
153
EBM品番
7000700
内径(cm)
14