debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 片手鍋
デバイヤー アフィニティ ソースパン(蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271458
品番
16cm
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
容量(L)
1.8
質量(kg)
1
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
90
板厚(mm)
2.3
底径(Φmm)
133
外径(mm)
173
EBM品番
7000800
内径(cm)
16