マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの 鍋・釜・やかん
マトファーブウジャの 片手鍋
マトファー/ブウジャ ソースポット(蓋無)電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271659
品番
32cm
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
容量(L)
17
質量(kg)
5.6
サイズ(cm)
32
深さ(mm)
215
板厚(mm)
2.1
底径(Φmm)
277
外径(mm)
340
底面の厚さ(mm)
7
EBM品番
7405700
内径(cm)
32