マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの 鍋・釜・やかん
マトファーブウジャの 片手鍋
マトファー/ブウジャ ソースポット(蓋無)電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271668
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
容量(L)
24
質量(kg)
7.1
サイズ(cm)
36
深さ(mm)
240
板厚(mm)
2.1
底径(Φmm)
310
外径(mm)
375
底面の厚さ(mm)
8
EBM品番
7405800
内径(cm)
36