マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの 鍋・釜・やかん
マトファーブウジャの 片手鍋
マトファー/ブウジャ ソースポット(蓋無)電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271677
品番
40cm
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
容量(L)
34
質量(kg)
8.2
サイズ(cm)
40
深さ(mm)
270
板厚(mm)
2.1
底径(Φmm)
345
外径(mm)
417
底面の厚さ(mm)
8
EBM品番
7405900
内径(cm)
40