マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの 鍋・釜・やかん
マトファーブウジャの 片手鍋
マトファー/ブウジャ ソースパン(蓋無)電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271738
品番
14cm
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(L)
1.2
質量(kg)
0.6
サイズ(cm)
14
深さ(mm)
75
板厚(mm)
1.2
底径(Φmm)
108
外径(mm)
152
底面の厚さ(mm)
6
EBM品番
7406000
内径(cm)
14