マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの 鍋・釜・やかん
マトファーブウジャの 片手鍋
マトファー/ブウジャ テーパーパン 電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271853
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
容量(L)
3.1
質量(kg)
1.5
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
66
板厚(mm)
1.4
底径(Φmm)
140
外径(mm)
255
底面の厚さ(mm)
6
EBM品番
7409300
内径(cm)
24