マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの 鍋・釜・やかん
マトファーブウジャの 鍋蓋・つまみ
マトファー/ブウジャ 鍋蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
40
注文コード
27271957
品番
40cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
40
板厚(mm)
0.8
外径(mm)
430
EBM品番
7407500
内径(cm)
40