ムヴィエール
ムヴィエールの 料理道具
ムヴィエールの 鍋・釜・やかん
ムヴィエールの 寸胴鍋
ムヴィエール プロイノックス 寸胴鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27271966
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
容量(L)
10
質量(kg)
2
サイズ(cm)
30
深さ(mm)
240
板厚(mm)
1.8
底径(Φmm)
198
外径(mm)
255
EBM品番
2833200
内径(cm)
24