ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
キングアルマイト 外輪鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27272404
品番
45cm
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
容量(L)
23
質量(kg)
4.6
サイズ(cm)
45
深さ(mm)
150
板厚(mm)
3.5
外径(mm)
472
EBM品番
7261800
内径(cm)
45