ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 片手鍋
キングアルマイト 深型 片手鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27272438
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量(L)
4
質量(kg)
1.4
サイズ(cm)
21
深さ(mm)
120
板厚(mm)
3
外径(mm)
226
EBM品番
7262100
内径(cm)
21