ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 片手鍋
キングアルマイト 深型 片手鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27272447
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
容量(L)
6.2
質量(kg)
1.9
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
140
板厚(mm)
3
外径(mm)
257
EBM品番
7262200
内径(cm)
24