ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 片手鍋
キングアルマイト 深型 片手鍋(目盛・向手付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27272456
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
容量(L)
8.6
質量(kg)
2.2
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
150
板厚(mm)
3
外径(mm)
288
EBM品番
7262300
内径(cm)
27