ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 片手鍋
キングアルマイト 深型 片手鍋(目盛・向手付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27272465
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
容量(L)
12
質量(kg)
3
サイズ(cm)
30
深さ(mm)
170
板厚(mm)
3
外径(mm)
319
EBM品番
7262400
内径(cm)
30