ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 片手鍋
キングアルマイト 浅型 片手鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27272474
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
容量(L)
1
質量(kg)
0.6
サイズ(cm)
15
深さ(mm)
60
板厚(mm)
3
外径(mm)
164
EBM品番
7262500
内径(cm)
15