キングアルマイト 浅型 片手鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27272526 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
容量(L)6.8 質量(kg)2.3 サイズ(cm)30 深さ(mm)100 板厚(mm)3.3 外径(mm)319 EBM品番7263000 内径(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする