ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 片手鍋
キングアルマイト テーパー鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27272535
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
容量(L)
0.8
質量(kg)
0.3
サイズ(cm)
15
下径(Φmm)
100
深さ(mm)
70
板厚(mm)
3
外径(mm)
155
EBM品番
7263100
内径(cm)
15