ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 片手鍋
キングアルマイト テーパー鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27272544
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
容量(L)
1.3
質量(kg)
0.5
サイズ(cm)
18
下径(Φmm)
128
深さ(mm)
75
板厚(mm)
3
外径(mm)
184
EBM品番
7263200
内径(cm)
18